転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 - 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 - 三菱

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。

切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72136210AOMT184816PEER-M MV1020691-64371.6
19,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136219AOMT184808PEER-H MV1020691-96460.8
19,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136228AOMT184808PEER-M MV1020691-79780.8
19,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136237AOMT184812PEER-M MV1020692-43041.2
19,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72136246AOMT184820PEER-M MV1020691-80512
19,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする