転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 - 三菱

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126805AOMT123616PEER-M MV1030692-27841.6
16,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126821AOMT123604PEER-M MV1030691-64840.4
16,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126830AOMT123608PEER-M MV1030691-64390.8
16,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする