組端子台

組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13内容量1個
全116種類を絞り込む
極数
116種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72152985VTXL-6/3-1P【端子台】12.61P
1,104
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153001VTXL-6/3-2P【端子台】20.82P
1,402
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153010VTXL-6/3-3P【端子台】293P
1,701
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153019VTXL-6/3-4P【端子台】37.24P
1,999
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153028VTXL-6/3-5P【端子台】45.45P
2,298
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153037VTXL-6/3-6P【端子台】53.66P
2,595
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153046VTXL-6/3-7P【端子台】61.87P
2,894
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153055VTXL-6/3-8P【端子台】708P
3,192
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153071VTXL-6/3-9P【端子台】78.29P
3,491
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153080VTXL-6/3-10P【端子台】86.410P
3,789
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153089VTXL-6/3-11P【端子台】94.611P
4,088
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153098VTXL-6/3-12P【端子台】102.812P
4,385
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153107VTXL-6/3-13P【端子台】11113P
4,684
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153116VTXL-6/3-14P【端子台】119.214P
4,982
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153125VTXL-6/3-15P【端子台】127.415P
5,281
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153141VTXL-6/3-16P【端子台】135.616P
5,579
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153150VTXL-6/3-17P【端子台】143.817P
5,878
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153159VTXL-6/3-18P【端子台】15218P
6,176
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153168VTXL-6/3-19P【端子台】160.219P
6,474
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153177VTXL-6/3-20P【端子台】168.420P
6,772
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153186VTXL-6/3-21P【端子台】176.621P
7,071
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153195VTXL-6/3-22P【端子台】184.822P
7,369
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153211VTXL-6/3-23P【端子台】19323P
7,668
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153220VTXL-6/3-24P【端子台】201.224P
7,966
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153229VTXL-6/3-25P【端子台】209.425P
8,265
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153238VTXL-6/3-26P【端子台】217.626P
8,562
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153247VTXL-6/3-27P【端子台】225.827P
8,861
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153256VTXL-6/3-28P【端子台】23428P
9,159
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153265VTXL-6/3-29P【端子台】242.229P
9,458
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153281VTXL-6/3-30P【端子台】250.430P
9,756
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153290VTXL-6/3-31P【端子台】258.631P
10,055
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153299VTXL-6/3-32P【端子台】266.832P
10,352
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153308VTXL-6/3-33P【端子台】27533P
10,651
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153317VTXL-6/3-34P【端子台】283.234P
10,949
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153326VTXL-6/3-35P【端子台】291.435P
11,248
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153335VTXL-6/3-36P【端子台】299.636P
11,546
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153351VTXL-6/3-37P【端子台】307.837P
11,845
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153360VTXL-6/3-38P【端子台】31638P
12,143
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153369VTXL-6/3-39P【端子台】324.239P
12,441
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153378VTXL-6/3-40P【端子台】332.440P
12,739
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153387VTXL-6/3-41P【端子台】340.641P
13,038
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153396VTXL-6/3-42P【端子台】348.842P
13,336
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153405VTXL-6/3-43P【端子台】35743P
13,635
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153421VTXL-6/3-44P【端子台】365.244P
13,933
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153430VTXL-6/3-45P【端子台】373.445P
14,232
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153439VTXL-6/3-46P【端子台】381.646P
14,529
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153448VTXL-6/3-47P【端子台】389.847P
14,828
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153457VTXL-6/3-48P【端子台】39848P
15,126
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153466VTXL-6/3-49P【端子台】406.249P
15,425
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72153475VTXL-6/3-50P【端子台】414.450P
15,723
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする