曜日別特売

GV-R700 スチール製 リアキャリア

GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)GV-R700 スチール製 リアキャリア - MINOURA(箕浦)

700C / 27.5 inch向けのリアキャリア
鉄製で頑丈
オフセット形状にした脚金具でサドルや靴との干渉を軽減
取り付け・調整はレンチ一本でできる
7種類のカラーラインナップ
国内製造
700C / 27.5inchにも使えてグラベルバイク・ロードバイク・マウンテンバイクやクロスバイクなどの自転車の種類に対応
※キャリアの耐荷重制限を厳守してください。最大荷重以上の重さの荷物を搭載し、もしキャリアが破損したとしても、メーカーではその責任を負いません。

用途
材質・素材:スチールパイプ
重量:910g(車体に取り付けるためのボルトを除く)
サイズ:幅180 mm×奥行350 mm×高さ410 mm
取り付け対象:24~29インチ
耐荷重制限:18kg
内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72451630061-1500-01ブラック
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
72451639061-1500-33ブルーパール
9,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
72451648061-1500-34マスタード
9,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
72451657061-1500-35カーキ
9,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
72451666061-1500-36ダークグレー
9,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
72451675061-1500-37アーミーグリーン
9,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
72451691061-1500-38バーントオレンジ
9,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする