曜日別特売

リヤキャリヤ シート止 コノセ対応

リヤキャリヤ シート止 コノセ対応 - IWA(丸八工機)リヤキャリヤ シート止 コノセ対応 - IWA(丸八工機)

自転車用リヤキャリヤです。
サビに強いマルチコーティング
フレームサイズ:高床(400mm以上)
シートピン取付けタイプ
JIS規格クラス27合格品(最大積載27kg対応)
幼児座席取付け可能

質量(kg)1.22シルバーサイズ26型高床内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7251099046031
3,380
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする