GALFER(ガルファー)
DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm
用途
ローター径:140 mm
重量:91 gr.
厚み: 1.8 mm
用途:ROAD / GRAVEL
仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System
Type : TWO-PIECE DISC SHARK
system : CENTER-LOCK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72566430
DB111FLWCL
¥
13,545
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください