曜日別特売

DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm

DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm - GALFER(ガルファー)DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm - GALFER(ガルファー)DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm - GALFER(ガルファー)DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm - GALFER(ガルファー)
用途
ローター径:160 mm
重量:102 gr.
厚み: 1.8 mm
用途:ROAD / GRAVEL
仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System
Type : TWO-PIECE DISC SHARK
system : CENTER-LOCK
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566439DB112FLWCL
14,091
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする