曜日別特売

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
全208種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
208種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727960301.6×21箱(1000個)20.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
26,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
727960391.6×2.51箱(1000個)2.50.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
35,910
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
727960481.6×31箱(1000個)30.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
27,350
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
727960571.6×41箱(1000個)40.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
27,350
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
727960661.6×51箱(1000個)50.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
35,910
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
727960751.6×61箱(1000個)60.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
43,090
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
727960911.6×81箱(1000個)80.35(1欄)0.7、(2欄)1.50.70.803
43,110
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
727961002×21箱(1000個)20.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
727961092×2.51箱(1000個)2.50.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
7,890
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
727961182×31箱(1000個)30.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
5,470
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
727961272×41箱(1000個)40.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
5,470
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
727961362×51箱(1000個)50.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
5,470
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
727961452×61箱(1000個)60.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
10,680
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
727961612×81箱(1000個)80.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
8,420
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
727961702×101箱(1000個)100.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
11,440
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
727961792.5×21箱(1000個)20.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
15,350
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
727961882.5×2.51箱(1000個)2.50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
6,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
727961972.5×31箱(1000個)30.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
727962062.5×41箱(1000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
727962152.5×51箱(1000個)50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
727962312.5×61箱(1000個)60.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
7,920
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
727962402.5×81箱(1000個)80.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
8,420
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
727962492.5×101箱(1000個)100.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
9,730
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
727962582.5×121箱(1000個)120.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
19,770
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
727962672.6×21箱(2000個)20.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
34,820
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
727962762.6×2.51箱(1000個)2.50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
6,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
727962852.6×31箱(1000個)30.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
727963012.6×41箱(1000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
727963102.6×51箱(1000個)50.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
727963192.6×61箱(1000個)60.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
5,080
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
727963282.6×81箱(1000個)80.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
8,420
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
727963372.6×101箱(1000個)100.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
9,730
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
727963462.6×121箱(1000個)120.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
17,720
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
727963553×31箱(1000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
2,940
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
727963713×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
2,990
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
727963803×51箱(1000個)50.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
3,020
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
727963893×61箱(1000個)60.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
3,070
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
727963983×71箱(1000個)70.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
4,060
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
727964073×81箱(1000個)80.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
3,120
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
727964163×101箱(1000個)100.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
4,320
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
727964253×121箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
5,110
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
727964413×141箱(1000個)140.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
6,740
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
727964503×151箱(1000個)150.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
6,840
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
727964593×161箱(1000個)160.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
6,950
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
727964683×181箱(1000個)180.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
11,390
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
727964773×201箱(1000個)200.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
10,370
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
727964863×221箱(1000個)220.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
18,050
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
727964953×251箱(1000個)250.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
727965113×301箱(500個)300.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
11,785
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
727965204×31箱(1000個)30.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
6,140
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする