RAACO
パーツケース用トレー
パーツケーストレーとしてアソーターとコンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ねが可能です。仕切数は4つです。
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
24
外寸(mm)
79×109×24
内寸(mm)
74×104×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72852581
115759
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください