曜日別特売
HV-S46B24R-GU バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ G&Yu 72909448

バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)【5時間率容量】36
内容量1台注文コード72909448品番HV-S46B24R-GU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。

長さ(mm)
236
質量(kg)
13.3
バッテリー容量(Ah)
【5時間率容量】36
備考
【液補水】不可
タイプ
AGM
横幅(mm)
126
総高さ(mm)
224
保証期間
36ヶ月または6万km
端子
(+ -)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする