曜日別特売
SHD-130E41R-GU バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu 72909396

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はバッテリー容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
バッテリー容量(Ah)
【5時間率容量】88
注文コード
72909396
品番
SHD-130E41R-GU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。
G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。
従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。
セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。
キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。

長さ(mm)
408
質量(kg)
25.3
横幅(mm)
173
総高さ(mm)
232
バッテリー容量(Ah)
【5時間率容量】88
取手
ひも式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする