AFF WARE
Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル
Mini DisplayPort(miniDP)搭載機器をHDMI対応ディスプレイへ簡単接続。
会議・作業・映像視聴に便利なコンパクト変換アダプタです。
用途
Mini DisplayPortをHDMIへ変換するケーブルとして
質量(g)
20
最大出力
4K 30Hz
全長(cm)
15.5
オス形状
Mini DisplayPort 1.2
メス形状
HDMI 1.4
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72908021
TR-HDA007-BK
オープン
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください