熱さまシート強冷感大人用
暑さ対策に、おでこに貼って気持ちいい強冷感※1(※1熱さまシート大人用との比較)
シリーズ最大の冷感成分(l-メントール)配合率※2(※2メーカー熱さまシートシリーズ比)
肌温度-2℃、約8時間持続※3(※3室内で額に貼り付け、通常の肌温度より低い(27℃環境で2℃)状態が持続する時間)
家事中に
クールダウンに
仕事中に
- 内容量
- 1個(12枚)
注意
※この説明書きをよく読み保管しておいてください。 <使用上の注意> ※乳幼児、認知症、身体が不自由な人に使うときは、口や鼻に貼り付けたり、口に入れたりすると呼吸ができなくなる可能性があるので、必ず保護者または看護者の監督のもと、充分に注意する。
※メントールの冷感刺激に弱い方、特に肌の弱い方、幼児は使用しない。
※肌に強い違和感(かゆみ、痛みなど)を感じたり、肌に異常(ハレ、かぶれなど)が現れるなど、肌に合っていないと感じた場合は使用を中止する。肌に異常が残っている場合は本品を持参の上、皮ふ科専門医などに相談する。
※小児、認知症の方などの手の届くところに置かない。
※本品は医薬品ではないので、高熱や発熱が続く場合は医師に相談する。
※肌に異常(傷口、やけど、日焼けによる熱傷など)がある部位には使用しない。
※開封後は冷却効果が徐々に低下していくので、できるだけ早めに使用する。
※高温の場所は避け、なるべく冷暗所に保管する。
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ