曜日別特売

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ)

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) - 生興

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmの木目扉タイプの収納庫になります。
錠前は自動施錠ボタン錠。4人用のメールボックスなので多様な働き方に対応出来る配線機能を有した個人収納ボックスになります。
オプションのノートPCスタンドを使用すればノートPCも省スペースで収納出来ます。
下置き専用になります。(ベース別売り)

材質(本体)
スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
均等耐荷重(kg)
25/段
材質(取手)
ABS樹脂(一部抗菌加工)
錠前
自動施錠ボタン錠
設置形態
下置き専用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置き専用の家具ですが御使用には別途アジャスターベース(RW45-NB)のご購入が必要です。
※非常解錠キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全6種類を絞り込む
色
種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
性能
色
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73408828RW45-NM410P-AB錠付・ラッチ付・棚板4枚付・投入口付・配線ダクト付扉ナチュラル木目/本体ホワイト4人用メールボックス
¥284,200
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73408837RW45-NB410P-AB錠付・ラッチ付・棚板4枚付・投入口付・配線ダクト付扉ウォールナット木目/本体ホワイト4人用メールボックス
¥284,200
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73408846RW45-NMB410P-AB錠付・ラッチ付・棚板4枚付・投入口付・配線ダクト付扉モカブラウン木目/本体ホワイト4人用メールボックス
¥284,200
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73408855RW45-NM410H-AB錠付・ラッチ付・棚板4枚付・配線ダクト付扉ナチュラル木目/本体ホワイト4人用パーソナルボックス
¥283,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73408871RW45-NB410H-AB錠付・ラッチ付・棚板4枚付・配線ダクト付扉ウォールナット木目/本体ホワイト4人用パーソナルボックス
¥283,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73408880RW45-NMB410H-AB錠付・ラッチ付・棚板4枚付・配線ダクト付扉モカブラウン木目/本体ホワイト4人用パーソナルボックス
¥283,500
¥169,800
¥186,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする