曜日別特売

ダクトレスハイブリッド冷却スポットエアクーラー

ダクトレスハイブリッド冷却スポットエアクーラー - スリーアップ

排気が熱くないダクト不要のスポットクーラー
室温に近い温度で排気する新技術採用のダクトレススポットクーラー。排熱ダクトの取り付けと室外への排熱が必須な従来のスポットクーラーに比べ、コンセントに挿すだけで設置できるので、窓のない部屋や狭い空間でも使用することができます。お部屋の湿った空気を大容量タンクにたっぷりと溜めることができ、除湿にも最適です。一般的なスポットクーラーよりも軽量でコンパクトな省スペース設計となっており、キャスター付きなので移動もカンタン。場所を選ばず使用できる革新的なスポットクーラーです。

用途スポットクーラー付属品リモコン材質ABS、アルミ質量(kg)13.6ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz/250、60Hz/300能力【冷房】50Hz/530W、60Hz/600W首振上下ルーバー(自動)電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、送風モード、除湿冷風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間水タンク容量(L)約4.3(満水時自動停止)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)32.5×27×58風量調整強・弱・自動除湿能力(L/日)最大151時間あたりの電気代目安(円)約9.3(300W連続運転時)排熱ダクト有無なし入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923320DL-T2601WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする