曜日別特売
RLI050C2A02CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436670

RLI050C2A02CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436670
RLI050C2A02CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436670
RLI050C2A02CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436670
RLI050C2A02CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436670
RLI050C2A02CGRY モバイルバッテリー ラスタバナナ 73436670

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1個注文コード73436670品番RLI050C2A02CGRY
販売価格(税込)¥2,991
販売価格(税別)
¥2,719

リン酸鉄モバイルバッテリー

色
チャコールグレー
セット内容
製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1
容量
【内蔵電池】3.2V/5,000mAh
出力
Type-C 5V/2A、USB-A 5V/2A、複数ポート同時出力 合計 5V/2A
本体質量(g)
120
定格容量
5V/2,695mAh
入力
Type-C 5V/2A
充電時間
約2時間
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命
【サイクル】約3倍
使用環境温度(℃)
-10~40
注意
※5,000mAh

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする