GO Ultra FOMOパワーキット

GO Ultra FOMOパワーキット - insta360GO Ultra FOMOパワーキット - insta360GO Ultra FOMOパワーキット - insta360GO Ultra FOMOパワーキット - insta360GO Ultra FOMOパワーキット - insta360

長時間のハンズフリー撮影を可能にする電源供給アクセサリーです。
内蔵 4800mAhバッテリー により、GO UltraやAce Pro 2などの対応カメラを最大約7~8時間連続駆動でき、プリ録画モードと組み合わせれば決定的瞬間を逃しません。
またマグネット式ベースやUSB?C端子を備え、充電しながらの撮影や高フレームレート撮影時の発熱も軽量エアフロー設計で抑制します。
90°可動式バックスタンド(キット版)や着脱式ネックガードにより、快適で多様なアングル撮影が可能。
POV視点の長時間記録、旅行・スポーツ・散歩の”撮りっぱなし撮影”に特に向いています。

セット内容FOMOフレキシマウント、FOMOパワーネックマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、両面粘着タブ、3ブロングマウント対応製品GO Ultra材質編組ケーブル、難燃性プラスチック、ファブリック、マウント部:アルミニウム合金、プラスチック質量(g)202.5、マウント部:46.1温度(℃)動作:ー20~40、充電:0~40、保管ー:20~45バッテリー最大充電電圧:6V、定格容量:4800mAh、定格電力量:17.52Wh、公称電圧:5V充電時間(分)満充電まで約140(5V/3A充電器、25℃環境下でのラポ試験結果)動作温度(℃)マウント部:0~40サイズ(mm)マウント部:52.5×52.5×6最大長(mm)ネック部:560定格入力マウント部:5V/3A内容量1個
注意
※本マウントは磁石を内蔵します。そのため磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※可燃物や発火物の近くでマウントを使用してカメラの充電や給電をしないでください。
※カメラとマウントは、清潔で乾燥した環境でのみ接続してください。
※カメラとマウントを接続する前に、両方が汚れておらず乾いていることを確認します。
※カメラやマウントの充電接点を香水、化粧品、その他の化学薬品に触れさせないでください。接点が腐食し正常な動作を妨げる恐れがあります。
※カメラの充電接点やマウントに腐食性の洗浄液を使用しないでください。乾いた柔らかい布で拭くことをお勧めします。
※両面粘着タブは清潔に保ち、粘着性を維持するようにします。
※粘着タブが粘着力を失った場合は、水ですすぎ、乾かしてから再使用します。
※偶発的な落下による損傷を避けるため、マウントがしっかりと取り付けられていることを確認します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436241CINSCBEP
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする