曜日別特売

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3
2段階折りたたみ式のマグネット搭載ポケット拡張アダプター。角度調整に対応し、6基の高強度マグネットで確実に固定。デスクスタンド(俯瞰撮影・ローアングル・ライブ配信)や簡易セルフィーグリップとして使用可能。鉄・スチール面にも吸着。
Arcaタイプマウント、Actionマウント×2、1/4"-20ネジ穴、コールドシューマウント、ストラップホールを搭載。マイク、ライト、三脚、延長ロッド、バックパッククリップ、ネックストラップなどに対応。
手に馴染むグリップ設計で長時間使用でも疲れにくい。折りたたみ時は本体にフィット。高強度アルミ合金製で軽量かつ高剛性。
押して解除するロック機構により、片手で迅速に着脱可能。形状にフィットする設計と内蔵シリコンパッドで安定性と保護性能を確保。
純正収納ケースに対応。装着したまま保管・日常使用が可能。画面回転やボタン操作、底面ポートを妨げない設計。側面のU字開口によりメモリーカードへのアクセスも容易。

セット内容Osmo Pocket 3/4用 拡張アダプター×1、ユーザーマニュアル×1材質アルミニウム合金寸法(mm)60×46×42.5質量(g)63磁力40N内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203548P-60A-010
4,750
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする