曜日別特売

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル - PGYTECHPGYTECH Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル - PGYTECH

互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3
内蔵4800mAhの大容量バッテリーにより、最大約1.4回分の追加充電が可能。USB-Cポート経由でカメラへ直接給電し、撮影しながらの充電にも対応。
内蔵三脚脚部を引き出すことで、卓上三脚として使用可能。
背面のUSB-Cポートは入出力に対応し、スマートフォンやフィルライトなどへの給電にも使用可能。
底部に1/4"-20ネジ穴を搭載し、延長ポールや三脚などのアクセサリーに対応。
コンパクトで携帯性に優れ、ポケットに収まるサイズで持ち運びや保管が容易。

その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護●充電回数(Pocket 3/4)(回):約1.4セット内容Osmo Pocket 3/4用 バッテリーハンドル×1、リストストラップ×1、ユーザーガイド×1、プロモーションカード×1材質ナイロン複合材、アルミニウム合金、シリコン高さ(mm)デスク使用時:115質量(g)(本体)149定格電圧(V)3.65連続使用時間(分)390(Pocket 3満充電+本製品満充電時)充電時間グリップ:70分で80%まで充電出力仕様USB-C1(上部):5V / 2A(最大10W)、USB-C2(背面):5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A(最大22.5W)、USB-C1+C2同時使用:5V / 3A(最大15W)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203618P-60A-020
7,250
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする