曜日別特売

SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2

SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA  T-5K3525U-SA2 - センチュリー

2つのUSB Type-Aポート、更に3.5インチと2.5インチのSATA HDD/SSDが1台ずつ増設可能に
SATA Revision 3.0(6Gbps) 対応で、高速データ転送が可能
トレイレス設計なので出し入れスムーズ
耐久性に優れたステンレス素材をシャーシに採用
振動及び共振を吸収する防振設計を採用

セット内容
T-5K3525U-SA2本体、ロックキー(×1)、SATA信号ケーブル(×2)、ベイ固定用ネジ(×4)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 148×高さ 42×奥行 190(突起部含まず)
質量(g)
(約)500(付属品含まず)
対応機種
SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC、USB3.2 Gen1ヘッダーを搭載したWindows PC
接続
5.25インチベイ内蔵
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
コネクタ
電源:SATA
ドライブサイズ
3.5インチドライブ: SATA HDD[SATA RevisionI 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]、2.5インチドライブ: SATA HDD/SSD[SATA RevisionI 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)<~9.5mm厚HDD/SSD>
インターフェイス
[対応規格] SATA Revision1.0~3.0(1.5G~6Gbps)、[3.5インチHDD用] ×1、[2.5インチHDD/SSD用] ×1(9.5mm厚まで)
ポート
[ポート数] 2、[インターフェイス形状]デバイス側:Standard Aタイプ、ホスト側:USB3.2Gen1ヘッダー、[供給電流] 1ポート 900mA
内容量
1式
注意
※本製品はSATA HDD専用です。IDE(PATA)仕様のHDD/SSDは接続できません。また、2.5インチ→3.5インチ変換アダプタ等を使用した際の動作は保証できません。
※SAS(Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
※使用できるHDDの最大容量は、ご使用のSATAホストインターフェイスやOSによって異なります。詳しくは、お使いのPCおよびOSの取扱説明書をご確認ください。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。5V駆動のものに限ります。
※PATA、1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状(ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327380T-5K3525U-SA2
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする