曜日別特売
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980

DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980
DR-E220B センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】 ツインバード 73494980

センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494980
品番
DR-E220B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。

付属品
計量カップ ( 玄米用 )
寸法(mm)
195 × 265 × 235
質量(kg)
約3.3 ( 製品のみ )
ホワイト
容量(L)
1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]
電源(V)
AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)
175
電源コード(m)
約1.4 ( コードリール式 )
定格時間
15 分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする