EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955

EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955
EDR-FB82W 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L ツインバード 73494955

赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494955
品番
EDR-FB82W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。

質量(kg)
13.5
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC 100 50 / 60 Hz
定格消費電力(W)
900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 460 × 350 × 275 ( ハンドル含まず )
電源コード(m)
1.4
高周波出力(W)
600
庫内寸法(mm)
有効:約 320 × 330 × 185
タイマー
10 分
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため600W(50Hz)、700W(60Hz) / あたため 500 W / 解凍
年間消費電力量(kWh/年)
待機時:2.6
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(kWh/年)
60.0( 年間消費電力量 )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする