DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971

DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971
DR-F423B 赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L ツインバード 73494971

赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73494971
品番
DR-F423B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。

寸法(mm)
458 × 349 × 270 ( ハンドル含まず )
質量(kg)
14
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC 100 50 / 60 Hz
定格消費電力(W)
900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )
センサー
赤外線センサー
電源コード(m)
1.4
機能
自動モード:自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍
高周波出力(W)
600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz )
庫内寸法(mm)
有効:315 × 329 × 195
タイマー
15 分
庫内容量(L)
20
出力切替
600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(kWh/年)
60、年間待機時:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする