曜日別特売

和彩 花鳥風月 ブラック

和彩 花鳥風月 ブラック - シナノ

和紙のような風合いの雅な色彩
高い技術による縮み塗装
高級花梨グリップで手元から美しく
究極の握り心地、スリムネック
カイノス伸縮杖最軽量!

材質シャフト:アルミ合金 18Φ+16Φ、グリップ:木製(花梨)ブラック質量(g)240寸法(cm)77-92(2.5毎に調節可能)適応身長(cm)約150-180収納時寸法(cm)77調節方式ラチェット(ボタン)式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515779600132
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする