曜日別特売

健康いっぽん杖 ブラック

健康いっぽん杖 ブラック - シナノ

I字型のアクティブスタイルなステッキ
杖に初採用の「トレッキングスタイルグリップ」
黒一色の杖でおしゃれに
健康いっぽん杖はこんな方におすすめ
2本使いで安定感と運動量アップ

材質シャフト素材:耐食アルミ16Φ+18Φ、グリップ:ポリプロピレン+発泡EVA、先ゴム:抗ウイルス先ゴム PP-11 AVブラック質量(g)260寸法(cm)99-114(2.5毎)適応身長(cm)約152-176調節方式ラチェット(ボタン)式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515885606011
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする