シナノ
グランドカイノス BROWN タータンチェック
高級感溢れるシックなデザイン
触り心地の良い鹿革グリップ
持ち運びに便利な折畳み機能
材質
シャフト素材:耐食アルミ 18Φ+16Φ、グリップ:本革(鹿)+ネオプレーン+PP、先ゴム:PP-18(滑りにくい安全先ゴム)、ストラップ:本革ストラップ
付属品
専用ポーチ付
色
タータンチェック
質量(g)
300
寸法(cm)
79-89(2毎)
調節方式
ラチェット(ボタン)式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515831
603037
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください