シナノ
カイノス クール ブラック
グリップ(握り部分)には、高級木材カリンを採用。
杖を突いた時にガタつかない超精密ジョイントを採用。
雨や雪の日のお出かけも安心の「滑りにくい安全先ゴム」を搭載!
材質
シャフト素材:耐食アルミ 18Φ+16Φ、グリップ:木製(カリン)、先ゴム:PP-18-16mm(滑りにくい安全先ゴム)、ストラップ:布製ストラップ
付属品
専用ポーチ付
色
ブラック
質量(g)
290
寸法(cm)
80-90(2毎)
収納時寸法(cm)
26
調節方式
ラチェット(ボタン)式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515858
604030
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください