曜日別特売
WRR18 18インチ特大ローラー ステップ 73536840

 

WRR18 18インチ特大ローラー ステップ 73536840
WRR18 18インチ特大ローラー ステップ 73536840
WRR18 18インチ特大ローラー ステップ 73536840
WRR18 18インチ特大ローラー ステップ 73536840

18インチ特大ローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536840
品番
WRR18
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

水性・油性兼用タイプ。高粘度塗料や防水塗料に使えます。特殊加工により毛抜け、泡立ち、飛散が少ないです。

用途
シリコン塗料、反応硬化型塗料、ウレタン、プライマー、水性塗料、防水トップコート、ポリエステル樹脂
サイズ
ワイドレンジローラー
毛丈(mm)
12
材質(ローラー部)
ポリプロピレン
主な用途
防水用
ローラーサイズ(inch)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする