幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889

※サムネイル

幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889
幅150×丈178cm 2枚組 【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット ユニベール 73541889

【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
色
モスグリーン
注文コード
73541889
品番
幅150×丈178cm 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

届いてすぐに使用可能なレースカーテン付きのセットカーテンです。
ドレープカーテン
・1級遮光機能:約99.99%以上の光をカット。日中の日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方におすすめ。
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
レースカーテン
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
・UVカット約68.3%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22.9%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約12.9%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
全部で15サイズ×16色の展開。アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色
モスグリーン
寸法(高さH×幅W)(cm)
178×150
入数
2枚組
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする