HKS
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
73547875
品番
52001-AK144
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス
純正指定グレード*w30グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP/ILSAC GF-6A規格品
LSPI対応
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
許容温度(℃)
(高温側)130
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性