HKS
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
73547857
品番
52001-AK132
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様 ノーマル~タービン交換
低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
13B
危険物の性状
非水溶性
注意
※LSPI(Low Speed Pre-Ignition)非対応