HKS
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
73547945
品番
52001-AK127
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適
純正指定グレード ※w50適用
想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様
強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など
危険物の性状
非水溶性