曜日別特売

〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー

〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー - BXカネシン

ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。
ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。
横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。
ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。
付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。
付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。

用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)、六角10mmソケットは別売品です。
※梁材に石膏ボードを直張りする場合は、梁下端に5mmの欠き込みが必要となります。(TBHH-408/608では2mmの欠き込みとなります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557691TBHH-410・412
2,380
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
73557700TBHH-610・612
2,615
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
73557709TBHH-408
1,645
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
73557718TBHH-608
1,875
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする