曜日別特売
- 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575638

- 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575638
- 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575638
- 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575638
- 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575638
- 本刃付ステンレス刃長木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 73575638

本刃付ステンレス刃長木鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575638
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

便利な針金切付き。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。

用途
庭木・植木・鉢植えの剪定に
全長(mm)
195
切断能力(mm)
小枝:約Φ8 / アルミ線:約Φ1
材質(刃)
ステンレス鋼WR-2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする