曜日別特売
F-209-1 データロガー ホーザン 73608626

F-209-1 データロガー ホーザン 73608626
F-209-1 データロガー ホーザン 73608626
F-209-1 データロガー ホーザン 73608626

データロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73608626
品番
F-209-1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

点検結果をSDカードに記録。F-209 リストストラップチェッカー用のデータロガーです。
チェッカーから出力された判定結果をmicroSDカードに記録出来ます。
個体識別情報の付与はQRコード※1で行います(QRコード読取機能)。
日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。接続ケーブル・ACアダプター・microSDHCメモリーカード・マグネットシート付

その他
【記録項目】日時 / 個体識別情報(読取コード) / 判定結果
適合機種
F-209
質量(g)
40
外形寸法(mm)
45×55×20
消費電力(W)
1.7
電源
DC5V(ACアダプター付)
記録媒体
microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)
読取
QRコード ※本機で扱える文字は、半角英数字と一部記号( - . $ / + % )のみです。
記録ファイル形式
CSV

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする