原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器
8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。
防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載
充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)
本気で充電できるバッテリー
バッテリー電圧 DC6V / DC12V
バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah
バッテリーの種類
自動車/二輪車用鉛蓄電池
・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)
・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー
・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※
※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。
※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。
適合バッテリー例
*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど
YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など
6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など
**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R
※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。
※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。


