曜日別特売
S1TPRK-17 シングル巻取り式ランヤード リコア KH(基陽) 73616116

S1TPRK-17 シングル巻取り式ランヤード リコア KH(基陽) 73616116
S1TPRK-17 シングル巻取り式ランヤード リコア KH(基陽) 73616116
S1TPRK-17 シングル巻取り式ランヤード リコア KH(基陽) 73616116

シングル巻取り式ランヤード リコア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73616116
品番
S1TPRK-17
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

第1種ショックアブソーバ付き1丁掛け巻取り式ランヤードです。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。フラッシング機能付きでリールの回転と連動して反射板が回転し、チカチカ明滅します。移動に合わせてロープが出入りし、作業の邪魔になりにくいです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。

用途
高所作業での墜落制止用
色
黒
質量(g)
830
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)65、(人体側)8
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ロープ仕様
巻取り式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする