曜日別特売
S6TGLB-17 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 73616141

S6TGLB-17 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 73616141
S6TGLB-17 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 73616141
S6TGLB-17 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 73616141
S6TGLB-17 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 73616141
S6TGLB-17 超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 73616141

超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色マリンブルー
内容量1個注文コード73616141品番S6TGLB-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。
他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。
もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。

用途
高所作業での墜落制止用器具
色
マリンブルー
質量(g)
750
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
65(構造物側)
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ロープ仕様
巻取り式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする