RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049

 

RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049
RSR-1529BR フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 萩原 73632049

フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード73632049品番RSR-1529BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

フラップ扉&ルーバー扉のシューズラック幅と高さにゆとりを持たせた設計で、出し入れスムーズ。奥行きも深めなので、最大32.5cmまでの大きめの靴も収納可能。高さ調節できる便利な棚板が3枚お持ちの靴に合わせて、3段階で調節できます。可動棚を外せば高さ31cmまでの背の高い靴も収納OK!扉はルーバー仕様、背面に通気口で通気性に優れた設計においや湿気がこもりにくいです。玄関だけでなく、リビング収納としても活躍◎通気口をコード穴として活用することもできます!リアルな木の質感を感じられる3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅61×奥行38(開扉時42.5)×高さ122cm【梱包サイズ(約)】80×43×24cm(30kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要)

用途
収納家具、玄関収納、シューズラックとして。
色
ブラウン
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部:スチール
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×39.5(開扉時42.5)×122

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする