大理石調ダイニングセット 120×80 5点セット 4人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形
テーブル大理石調がおしゃれなダイニングテーブル。モダンインテリアに映えるグレーの大理石調の天板と細身のブラックアイアンの脚でおしゃれな大人のダイニングを演出。天板には傷や熱に強いのでお手入れも簡単。コンパクトでありつつ、4人家族でも十分に使えるサイズ感。【商品サイズ(約)】幅120×奥行80×高さ72cm【梱包サイズ(約)】126×85×8.5cm(17.2kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)チェア高級感のあるファブリックのダイニングチェア。先端に向かって細くなるブラックアイアンの脚と、奥行きのある上品なキルティング。おしゃれな大人のダイニングを演出します。デスクチェアやインテリアとしても◎【商品サイズ(約)】幅44×奥行54×高さ80cm【梱包サイズ(約)】61×47×59cm(10.6kg)/61×47×59cm(10.6kg)【材質】座面:積層合板脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- ダイニングセットとして。
- 材質
- 天板:合成樹脂繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール、座面:積層合板、張地:ポリエステル
- 備考
- 組立式 / テーブルアジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- テーブル:120×80×72、チェア:45×54×80
- 座面高(cm)
- 41
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク&チェアー の新着商品
カテゴリ


































