代表画像
タンガロイ
転削用チップ SNGU-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656531
品番
SNGU1307ANEN-W AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種別
AH8015
寸法S(mm)
7
寸法LE(mm)
9.6
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
7.5
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
6