代表画像
タンガロイ
転削用チップ SWMT1506Z-MT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656628
品番
SWMT1506ZER-MT AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.8
寸法LE(mm)
15.93
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.925
寸法APMX(mm)
2.5