代表画像
タンガロイ
チップ SWMT13T3-MJ
SWMT13T3AFPR-MJ AH8015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
1.5
0.8
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73656671
品番
SWMT13T3AFPR-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4
寸法RE(mm)
1.5
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13.9
寸法APMX(mm)
4
種別
AH8015
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
18.5
寸法fz(mm)
(max)0.25、(min)0.05