曜日別特売

フルベジスマイル 日本製 キッチンハサミ

フルベジスマイル 日本製 キッチンハサミ - 下村工業フルベジスマイル 日本製 キッチンハサミ - 下村工業フルベジスマイル 日本製 キッチンハサミ - 下村工業

食べやすい大きさにカット!野菜や肉がスムーズに切れる、ギザ刃付き!食器洗い乾燥機OK!

材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度:100度)
質量(g)
72
本体寸法(mm)
80×187×10
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193780FVS-402
¥1,700
¥1,098
¥1,208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする