ノ-M881 キャンパス 優先順位がわかるTODOルーズリーフ コクヨ 74742337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス 優先順位がわかるTODOルーズリーフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74742337
品番
ノ-M881
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

「計画から暗記まで」隙間勉強をサポートするルーズリーフ!
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ
TODO管理がしやすいA6サイズのルーズリーフです
左端にある必須マークを使って、大事な項目や優先度が高い項目に目印をつけることで、勉強の計画性を上げられます
TODOリストの下段にあるメモ欄で1日の振り返りや補足が書き込めます。
別売の「キャンパス ノートのように使えるバインダーA6サイズ」にセットすることで、持ち運びしやすく見たいときにサッと見ることができます
別売の「キャンパス ルーズリーフのためのふせん」を使うことで、移動中も簡単にマークすることができます

サイズ
A6
穴数
14
寸法(縦×横)(mm)
148×105
行数
18
罫
TODOリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする