曜日別特売

コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー)

コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5 30枚(青色ドットボーダー) - コクヨ

罫線を気にせず、白紙のように自由にサクサク書き進められる、薄いボーダー模様の新感覚罫線。
薄いボーダー模様が適度なガイドとなって文字が自然と整い、ボーダーに隠れたドットによって図表もきれいに描けるため、振り返りがしやすく演習や暗記学習に適しています。
罫線の幅にとらわれないため、文字の大きさを自由に調整でき、重要なポイントを大きく書くなど、情報に強弱をつけやすくなります。また、分数や英文も書きやすくなります。
ページ右側にマージン罫があるため、間違えた問題の答えや重要なポイントを書きとめることができます

材質
背クロス:紙クロス
サイズ
6号(セミB5)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
罫線
青色ドットボーダー
製本
フラット製本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GNB-FL3CDBX5 0616916606169166GNB-FL3CDBX51包(5冊)30×5冊青、緑、赤、紫、オレンジ
¥1,100
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
GNB-FL3CDB-G 0616918206169182GNB-FL3CDB-G1冊30緑
¥220
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
GNB-FL3CDB-V 0616922706169227GNB-FL3CDB-V1冊30紫
¥220
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
GNB-FL3CDB-YR 0616926106169261GNB-FL3CDB-YR1冊30オレンジ
¥220
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
GNB-FL3CDB-B 0616928806169288GNB-FL3CDB-B1冊30青
¥220
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
GNB-FL3CDB-R 0616939206169392GNB-FL3CDB-R1冊30赤
¥220
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする