曜日別特売
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587

※炎舞炊きイメージ代表画像1.

NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587
NWUU07 小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 74824587

小容量圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊きNWUU07

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黒(BZ)
内容量1台注文コード74824587品番NWUU07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

2人暮らしにちょうどいい炎舞炊きの小容量サイズ
かまどの炎のゆらぎをヒントに、部分的な集中加熱を繰り返す独自の炊飯方法を確立。お米は勢いよく舞い上がり、一粒一粒までふっくら炊き上がる。
底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。
発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層と耐久性に優れた「ステンレス」層の間に組み込んだ構造です。
内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

色
黒(BZ)
厚さ(mm)
釜厚 2.2、釜のふち厚さ 8
質量(kg)
6
消費電力(W)
(炊飯時)1240
消費電力量(Wh)
(一回あたりの炊飯時)108、(一時間あたりの保温時)13.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)23×30.5×20.5[ふた開き時の高さ 42.5]
年間消費電力量(kWh/年)
46.9(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
省エネ基準達成率(%)
106(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
炊飯容量
(白米)0.5~4合炊き 0.09~0.72L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする