#LT3000D(592454) 26 アオリマチックBR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#LT3000D(592454) 26 アオリマチックBR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819425
#LT3000D(592454) 26 アオリマチックBR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819425
#LT3000D(592454) 26 アオリマチックBR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819425

26 アオリマチックBR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
【ナイロン】4-150
注文コード
74819425
品番
#LT3000D(592454)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

エアドライブローターを搭載し、より軽快な操作性を追求したヤエンリール。新型エアドライブローター、エアドライブベール(ワイヤータイプ)によりローターユニットの軽量化を実現し、リール全体の軽量化に貢献(前モデル比▲10g)。エアドライブローターでより軽快な「巻く」「止める」操作が可能。マニュアルリターン仕様のアオリクラッチを採用し、ハンドル回転時の意図しないクラッチ戻りを防ぐ。スプールフリー調整ダイヤルは細かいクリック設定で微調整が可能。ドラグはアオリイカの引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD TYPE-Lを採用。

糸巻き量(号-m)
【ナイロン】4-150
糸巻量(lb-m)
【ナイロン】16-150
ベアリング
【ボール】5 / 【ローラー】1
ハンドル長さ(mm)
55
自重(g)
270
ギア比
5.2
最大ドラグ(kg)
12
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする