#300JL(558580) 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819468

#300JL(558580) 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819468
#300JL(558580) 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819468
#300JL(558580) 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819468

26 シーボーグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74819468
品番
#300JL(558580)
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

軽さは感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。軽量570g・NEW JOGパワーレバー・高耐久MAGMAX-Gモーターで電動ゲームの世界がより快適に。
手持ちで快適な軽量コンパクトボディー自重570g。指掛かりの良い斜め形状のアルミ製JOGパワーレバーは、ワンハンド直感操作に更なる快適性をもたらせた。またレスポンスの良い巻上力と高耐久のMAGMAX-Gモーター(3年保証)を搭載。高速落下/巻上速度・巻上力に磨きをかけ、電動ジギングにも対応。手巻き性能において、HYPERDRIVEDIGIGEAR(ドライブギア+ピニオンギア)採用で高負荷でも滑らかな回転フィーリングを実現。ハンドル1回転87cm、ジギングでの誘いも専用リール同様のレスポンス。スタイリッシュな光輝シルバーデザインは、シーボーグの未来を奏でる証。電動モバイルセッティングも対応し、電動ゲームの世界がより快適に。

ハンドル巻上げ力(kg)
【JAFS基準】14、【JAFS基準】225、56(62)
自重(g)
570
巻上速度(m/min)
157(174)※1kg負荷時
ギア比
6.3
最大ドラグ(kg)
16
糸巻き量(号-m)
【ナイロン】3-400/4-300
糸巻量(lb-m)
【ナイロン】5-280/6-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする