ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源]

ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5  [AC電源] - クリエイティブメディア

テレビやデスクトップで使えるように設計されたサウンドバーで、豊かで臨場感にあふれるエンターテイメント体験をお届けします。
パワフルな楕円状ドライバーと、背面の内蔵バスチューブによって、深みのある低音で安定したオーディオ パフォーマンスをお楽しみ頂けます。
最大60Wのピーク出力で、微かな騒めきや轟く爆発音まで、あらゆるサウンドがクリアーで迫力あるサウンドで再生されます。
従来のオーディオを凌駕するSuperWide(TM) 技術でオーディオのサウンドステージを広げ、コンパクトなサイズにもかかわらず、没入感のあるオーディオ体験に浸ることができます。

セット内容
サウンドバー本体、電源アダプター/ACプラグ、USB A-C ケーブル(約1.5m)、IRリモコン、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
質量(kg)
約1.5
出力(W)
15 x2 RMS(ピーク出力60)
電源
電源アダプター 24V/1.25A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約510×82.6×102.7
周波数特性
65Hz~20kHz
保証期間
1年
入力端子
USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、光デジタル入力(角型)
S/N比
>85dB
スピーカー
一体型ステレオ スピーカー
出力端子
ヘッドホン出力(ステレオ3.5mm)
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
再生形式
USBオーディオ / Bluetooth / AUX / 光デジタル
コントローラ
サウンドバー本体:RGB ライティング、LEDディスプレイ/インジケータ、電源ボタン/ボリューム調節ノブ、マルチファンクション ボタン(ソース切替/Bluetooth ペアリング)、SuperWide ボタン、RGB ライティング ボタン、 リモコン:電源ボタン、ミュート ボタン、ソース選択ボタン、Bluetooth ボタン、ボリューム調節ボタン、再生操作ボタン、スピーカー/ヘッドホン出力切替ボタン、SuperWide ボタン、RGB ライティング ボタン、トーン調節ボタン、ゲーム/ムービー モード切替ボタン、RGB ライティング照度調節ボタン
内容量
1式
注意
※Bluetooth オーディオは、A2DPに対応するBluetooth デバイスからのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイス/アプリでの動作を保証するものではありません。SCMS-Tには対応していません。HFPによる音声通話や通話操作には対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327100SP-SBGS5-A
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする